Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CAF6-11M Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Frontmontage 6 A, 250,69 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2320027
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1201330R0003 CAF6-11M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfsschalter 1s 1ö
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer
Montageart = Frontmontage
Serie = CAF6-11M
Kontaktnennstrom = 6 A
Kontaktnennspannung = 250,69 kV
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Serie:
CAF6-11M
Kontaktnennstrom:
6 A
Kontaktnennspannung:
250,69 kV
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, 2320027, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, ABB, GJL1201330R0003CAF611M, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.