Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Elektronische Überlastrelais >= 100 A Überlastrelais, 3 1Ö+1S, 600 V dc / 210 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2320053
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAX531001R1101 EF205-210
EAN/GTIN:
     4013614442223
Suchbegriffe:
Einzelaufstellungsträger Motorschut...
Einzelaufstellungsträger Überlastre...
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 63 → 210 A
Kontaktnennstrom = 210 A
Reihe = Electronic Overload Relays >=100A
Kontakt-Konfiguration = 3
Kontaktart = 1Ö+1S
Steuerspannung = 600 V dc
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
63 → 210 A
Kontaktnennstrom:
210 A
Reihe:
Electronic Overload Relays >=100A
Kontakt-Konfiguration:
3
Kontaktart:
1Ö+1S
Steuerspannung:
600 V dc
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais abb, einzelaufstellungsträger überlastrelais, 2320053, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAX531001R1101EF205210, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,33*
€ 281,37*
€ 6,90*
ab € 216,12*
€ 282,28*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,89*
€ 283,76*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 294,71*
€ 343,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 440,74*
€ 502,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,93*
€ 598,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,51*
€ 593,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,51*
€ 575,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,98*
€ 543,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,74*
€ 524,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.