Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Elektronische Überlastrelais >= 100 A Überlastrelais, 3 1Ö+1S, 600 V dc / 380 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2320054
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAX611001R1101 EF370-380
EAN/GTIN:
     4013614442216
Suchbegriffe:
Einzelaufstellungsträger Motorschut...
Einzelaufstellungsträger Überlastre...
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 115 → 380 A
Kontaktnennstrom = 380 A
Reihe = Electronic Overload Relays >=100A
Kontakt-Konfiguration = 3
Kontaktart = 1Ö+1S
Steuerspannung = 600 V dc
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
115 → 380 A
Kontaktnennstrom:
380 A
Reihe:
Electronic Overload Relays >=100A
Kontakt-Konfiguration:
3
Kontaktart:
1Ö+1S
Steuerspannung:
600 V dc
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais abb, einzelaufstellungsträger überlastrelais, 2320054, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAX611001R1101EF370380, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,58*
€ 345,38*
€ 6,90*
ab € 284,10*
€ 357,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 339,48*
€ 372,93*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 382,47*
€ 423,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 531,14*
€ 602,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,85*
€ 717,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,66*
€ 712,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,01*
€ 696,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,72*
€ 656,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,14*
€ 632,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.