Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT Trennschalter OT-polig 125A Chassismontage IP 20 45kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2320066
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA105059R1001 OT125F8
EAN/GTIN:
     6417019391892
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Anzahl der Pole = OT
Strom max. = 125A
Montageart = Chassismontage
IP Schutzart = IP 20
Leistung = 45kW
Serie = OT
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
OT
Strom max.:
125A
Montageart:
Chassismontage
IP Schutzart:
IP 20
Leistung:
45kW
Serie:
OT
Weitere Suchbegriffe: abb lasttrenner 125 a, hauptschalter, abb hauptschalter, 2320066, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, 1SCA105059R1001OT125F8, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,68*
€ 201,53*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,78*
€ 207,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,37*
€ 223,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 209,82*
€ 242,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 241,40*
€ 287,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,87*
€ 342,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,48*
€ 340,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,76*
€ 331,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,91*
€ 312,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.