Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1777/BASIC, 3-Phasen Netzqualitätsanalysator 1500mW, 1000V dc / 6000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2320537
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-1777/BASIC
EAN/GTIN:
     0195112018569
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Überwachungsrelais
netzanalysator fluke
netzanalysator
Strommessung absolut Max. = 6000A
Leistungsmessung absolut Max. = 1500mW
Phasenanzahl = 3
Spannung max. = 1000V dc
Spannung Messgenauigkeit max. = ±0,1 %
Messart = Strom, Leistung, Spannung
Messanforderungen = EN50160
Schnittstellentyp = Bluetooth, USB, Wireless
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = Li-Ion
Modellnummer = 1777/BASIC
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Strommessung absolut Max.:
6000A
Leistungsmessung absolut Max.:
1500mW
Phasenanzahl:
3
Spannung max.:
1000V dc
Spannung Messgenauigkeit max.:
±0,1 %
Messart:
Strom, Leistung, Spannung
Messanforderungen:
EN50160
Schnittstellentyp:
Bluetooth, USB, Wireless
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
Li-Ion
Modellnummer:
1777/BASIC
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 2320537, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Netzqualitätsanalysatoren, Fluke, FLUKE1777BASIC, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Power Quality Analysers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9.595,43*
€ 9.751,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9.595,51*
€ 9.769,49*
€ 6,90*
ab € 9.798,48*
€ 9.962,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 9.678,28*
€ 10.206,04*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.481,51*
€ 10.655,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.206,04*
€ 12.145,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.161,20*
€ 12.091,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.005,26*
€ 11.906,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.678,28*
€ 11.517,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
LTE MODULE
ab € 308,22*
Zubehör
Fluke
FLUKE-PQ400
ab € 2.347,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.