| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K3083 Herst.-Nr.: FLUKE-1777/BASIC EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Netzqualitätsanalysator, FLUKE-1777/BASIC, Fluke Drei-Phasen-Netzqualitätsanalysator beseitigt die Komplexität der Netzqualitätsprotokollierung, Fehlersuche und -analyse. Das Produkt wurde für die schnellere und einfachere Durchführung von Netzqualitätsstudien entwickelt und bietet automatische Messungen, eine unkomplizierte Benutzeroberfläche und Einrichtung, erstklassige Spezifikationen und eine vereinfachte Berichtsplattform. Features * * Automatische Messung von Leistung und Netzqualität * Intuitive Bedienung * Erfassung von schnellen Spanngungstransienten * Analyse und Berichterstellung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Netzqualitätsanalysator | Batterie: | Li-ion | Ursprungsland: | RO | Gewicht: | 11.3 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, Überwachungsrelais, strommesszangen fluke, netzanalysator, stromsensor dc, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Analysator, Netzqualitätsanalysator, Netzqualitätsmessgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 9.595,43* | € 9.753,03* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9.595,51* | € 9.753,06* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9.798,48* | € 9.955,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9.936,33* | € 10.092,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9.736,20* | € 10.192,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|