Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Stufenbohrer 11-stufig, 8mm → 41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-232529
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     232529
EAN/GTIN:
     5056070923959
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Bohrertyp = Stufenbohrer
Anzahl Schritte = 11
Materialstärke max. = 5mm
Material/Stoff = HSS
Schneidengröße min. = 8mm
Schneidengröße max. = 41mm

RS Pro HSS-Stufenbohrer, Entgraten. HSS-Stufenbohrer der Serie RS Pro. Diese Hochgeschwindigkeits-Stahlschneider mit mehreren Durchmessern erfordern kein Vorloch zum Schneiden von Edelstahl, Kohlenstoffstahl, weichen Metallen, Kunststoff usw. Ihre abgestufte Kegelform ermöglicht das Schneiden von Oberflächen mit mehreren Durchmessern auf einem Bohrer. Der Bohrer verfügt über eine 3-Nuten-Schneidwirkung, die genaue parallele Löcher in Plattenmaterial mit einer Dicke von bis zu 3 mm bietet. Optionen für Stufenbohrer: ; 232-507 232-507 - Bohrer 6 bis 36 mm, 11 Schritte, max. Bohrstärke 5 mm ; 232-513 232-513 - Bohrer 7 bis 37 mm, 11 Schritte, max. Bohrstärke 5 mm ; 232-529 232-529 - Bohrer 8 bis 41 mm, 11 Schritte, max. Bohrstärke 5 mm. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>3-mm-Schritte ;/li> ;li>HSS-Bohrerbits: ;/li> ;li>Beseitigt Vibrationen ;/li> ;/ul>. Informationen zu Anwendungen. Stufenbohrer werden üblicherweise in Elektro-, Sanitär- und HLK-Anwendungen verwendet. Sie werden zum Bohren von Löchern in mehreren Größen verwendet, ohne dass häufig Bitgrößen geändert werden müssen. Sie sind kompatibel mit kabelgebundenen oder kabellosen Elektrowerkzeugen. Häufig gestellte Fragen. Warum sollten Sie eine Stufenbohrer kaufen? Ein Stufenbohrer ist ein einteiliges Zubehör mit optimierten Querwinkeln. Es bietet eine einzigartige Spitzenkonstruktion, die Bewegung beseitigt und die Bohrgeschwindigkeit erhöht. Sie sind mit jedem Elektrowerkzeug kompatibel, das z. B. ein Spannfutter enthält, z. B. Akku-Bohrschrauber. Durch welches Material wird es bohren? Zu den typischen Materialien gehören: Edelstahl Kohlenstoffstahl Weiche Metalle Kunststoff Wie gut sind Stufenbohrer? Ein Stufenbohrer ist ein Zubehör, das übersehen wird. Das Funktionsprinzip ist so einfach, dass Sie mehrere Löcher in verschiedenen Größen bohren können, ohne den Bohrer zu wechseln und jedes Mal eine saubere Oberfläche zu erreichen. Kann ein Stufenbohrer mit einer stationären Bohrmaschine verwendet werden? Ja, Stufenbohrer sind mit tragbaren Handwerkzeugen sowie stationären Bohrmaschinen kompatibel.
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Stufenbohrer
Anzahl Schritte:
11
Materialstärke max.:
5mm
Material/Stoff:
HSS
Schneidengröße min.:
8mm
Schneidengröße max.:
41mm
Weitere Suchbegriffe: 232529, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Spezialbohrer, RS PRO, T54000838, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Specialist Drill Bits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,29*
€ 50,62*
Frei Haus
ab € 65,84*
€ 90,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.