Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS ESD Beutel silbern x 255mm x 600mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325441
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     1001026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Verpackungstyp = Antistatischer Beutel
Typ = Tasche
Farbe = silbern
Länge = 600mm
Breite = 255mm
Anzahl pro Packung = 100
Verschlussart = Oben offen
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Antistatischer Beutel
Typ:
Tasche
Farbe:
silbern
Länge:
600mm
Breite:
255mm
Anzahl pro Packung:
100
Verschlussart:
Oben offen
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, esd-beutel 600mm, 2325441, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, 1001026, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 78,01*
€ 125,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,73*
€ 165,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,53*
€ 196,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 164,04*
€ 195,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,83*
€ 183,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,21*
€ 165,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 127,73*
€ 152,00
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,2773* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.