Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 1001026 ABSCHIRMBEUTEL METALL INNEN 254X660.4MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907497
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     1001026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Breite - metrisch: 254 mm
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • Produktpalette: 1000
  • Länge - metrisch: 660.4 mm
  • Länge - imperial: 26 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 10 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, esd-beutel 600mm, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 1001026, 2907497, 290-7497
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 76,88*
    € 101,25*
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 78,03*
    € 125,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 125,39*
    € 149,21
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 124,04*
    € 147,61
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 115,86*
    € 137,87
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 96,05*
    € 114,30
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 87,76*
    € 104,43
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 78,03*
    € 92,86
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7803* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.