Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 2PLDES Silikagel, 66g, -40°C min, +93°C max


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325497
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     2PLDES150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel
Trockenmittel Typ = Silikagel
Trockenmittel Gewicht = 66g
Betriebstemperatur max. = +93°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Serie = 2PLDES
Weitere Informationen:
Trockenmittel Typ:
Silikagel
Trockenmittel Gewicht:
66g
Betriebstemperatur max.:
+93°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Serie:
2PLDES
Weitere Suchbegriffe: trockenmittel beutel, 2325497, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Silikagel und Trockenmittel, SCS, 2PLDES150, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Silica Gel & Desiccators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,86947* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,16*
€ 201,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 165,46*
€ 196,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,20*
€ 185,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,38*
€ 170,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,42*
€ 155,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.