Der Trockenmittelbeutel als umfassender Schutz vor Feuchtigkeit
Zum umfassenden Schutz von feuchtigkeitsempfindlichen Produkten und elektronischen Komponenten sollten neben den herkömmlichen Verpackungsmaterialien und
Polstermaterialien auch weitere Füllstoffe zur
Warensicherung verwendet werden, die Feuchtigkeit binden können. Die Trockenmittelbeutel gewährleisten dank ihrer hygroskopischen Spezifikationen, dass die aus der Umgebungsluft absorbierte Feuchtigkeit nicht mehr an die Umgebung und die zu schützenden Waren abgegeben wird. Trocknungsbeutel, die Standard-Kieselgel enthalten, zeichnen sich durch eine hohe Feuchtigkeitsbindekapazität aus. Daher werden die Trockenmittelbeutel in Verpackungen wie
Kartons und
Kartonagen regelmäßig bei dem Versand von Bauteilen aus der Reihe Hardware, Software, Telekommunikation eingesetzt, um Lagerschäden wie Korrosion und Rost direkt im Ansatz zu vermeiden. Die optimale Kombination für besonders empfindliche Platinen, Chips und Bauteile des PC und der EDV besteht aus den Trockenmittelbeuteln und dem Schutz vor elektrostatischer Entladung. Elektrischen Potenzialunterschieden kann mittels ESD-Verpackungsmaterial wie dem
ESD-Beutel vorgebeugt werden.
Containerwaren vor „Container-Regen“ schützen
Nicht nur Feuchtigkeit im Lager, sondern auch klimatisch abweichende Bedingungen stellen für Bauteile, empfindliche Textilien und Leder oftmals ein Problem dar. Behälter, Tanks,
Container bilden durch Temperaturschwankungen häufig Kondenswasser, das in die Produkte einziehen und erheblich beschädigen kann. Ist die Umgebungsfeuchtigkeit sowie die Temperatur am Zielort hoch, können sich schnell Schimmelpilze im Textilgewebe und in Nahrungsmitteln ansiedeln und für die Vermarktung komplett unbrauchbar machen. Trockenmittelbeutel mit einer Zusammensetzung aus Calcium-Chlorid und aktivierter Tonerde garantieren mit einer Feuchtigkeits-Aufnahmekapazität von 60 % unter extremen Transportbedingungen, dass das Frachtgut dauerhaft vor Feuchtigkeitsschäden geschützt ist. Bindemittel auf Basis modifizierter Stärke sorgen mit einer starken Absorptionsleistung, dass im Container eng gestaute frische Lebensmittel sowie Konserven die Qualität und den nach lebensmittelrechtlichen Anforderungen erforderlichen Frischegrad bewahren. Papierwaren können ebenfalls effektiv vor Feuchtigkeit geschützt werden.
Relevante Faktoren zur Auswahl
Für den individuellen Bedarf für eine große Bandbreite abweichender Produkte sollten die Trockenmitteleinheit und Ausführung als Auswahlkriterien beachtet werden. Die Absorptionsfähigkeit richtet sich nach dem Gewicht sowie nach der Größe und Länge des Beutels.