Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC ZM Vakuum-Ejektor, 1mm Düse, 50l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2328595
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZM101HF-K5LZ-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Vakuumejektor
Saugstrom max. = 50l/min
Düsendurchmesser = 1mm
Serie = ZM
Eingangsdruck max. = 5bar
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
50l/min
Düsendurchmesser:
1mm
Serie:
ZM
Eingangsdruck max.:
5bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, smc vakuum-erzeuger, ejektor pneumatik, 2328595, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, SMC, ZM101HFK5LZQ, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,64*
€ 320,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,25*
€ 320,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.