Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Rückschlagventil Serie AKH, R1/8 Stecker, -1 → 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2328617
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AKH04A-01S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Kühlmittelschlauch-Rückschlagventil
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss = R1/8 Stecker
Ausgangsanschluss-Typ = Rohr
Rohr-Auslassstutzen = 4mm
Serie = AKH
Betriebsdruckbereich = -1 → 10bar
Weitere Informationen:
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss:
R1/8 Stecker
Ausgangsanschluss-Typ:
Rohr
Rohr-Auslassstutzen:
4mm
Serie:
AKH
Betriebsdruckbereich:
-1 → 10bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, 2328617, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Rückschlagventile, SMC, AKH04A01S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Non-Return Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 6,47*
€ 9,06*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,72*
€ 9,70*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 7,43*
€ 10,40*
5 Tage
327
3
€ 4,90*
ab € 7,28*
€ 13,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.