Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

United Automation Thyristor Triggermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
United Automation Thyristor Triggermodul
Artikel-Nr.:
     108EL-2329347
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     FC36M
EAN/GTIN:
     5059045845409
Suchbegriffe:
Thyristor
Triggermodul
thyristor
Ausgangsisolation = 3500V eff.
Eingangsspannung DC = 5V dc
Abmessungen = 162 x 108 x 40mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Dreiphasen-Thyristortreiber mit Phasenwinkel- und Impulsefolgezündung, FC36M. Eine auf Mikroprozessor basierende Thyristorsteller-Leiterplatte mit Phasenwinkel- und Impulsfolgezündungs-Optionen. Geeignet für ohmsche und induktive AC/DC-Lasten, über Thyristorpaare in 3-Phasen-Schaltungen Keine externen Phasentransformatoren erforderlich Analoge Steuereingänge 0 bis 5 V DC und 4-20 mA Stromschleife Elektrisch getrennte Steuerung, optogekoppelt, +5 bis +25 V DC Über LED-Anzeige auswählbare Strombegrenzung Überstromauslösung bei 150 % an der LED-Anzeige Ohmsche/induktive Lasten wählbar Phasenumkehr wählbar Ausgangsstatusanzeige
Weitere Informationen:
Ausgangsisolation:
3500V eff.
Eingangsspannung DC:
5V dc
Abmessungen:
162 x 108 x 40mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 2329347, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, United Automation, FC36M, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 271,66*
€ 340,82*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 294,53*
€ 355,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,82*
€ 405,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,49*
€ 396,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,79*
€ 362,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,11*
€ 345,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Semikron
SKKH 92/08 E
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.