Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITED AUTOMATION FC36M THYRISTOR DRIVER MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1213102
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     FC36M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Triggermodul
thyristor
Durchlassstrom, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 440 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Isolationsspannung: -
  • Betriebstemperatur, min.: -5 °C
  • Versorgungsfrequenz: 60 Hz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Phasenwinkel-Regler, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, UNITED AUTOMATION, FC36M, 1213102, 121-3102
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 271,66*
    € 340,82*
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 294,53*
    € 355,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 355,70*
    € 423,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 349,67*
    € 416,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 320,74*
    € 381,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 316,85*
    € 377,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 294,53*
    € 350,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Semikron
    SKKH 92/08 E
    ab € 30,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.