Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIPLUS S7-1200 CPU 1214C SPS CPU, 16 Eing. / 14 Digitaleing. Relais Ausg.Typ Analog Eing.Typ für SIPLUS S7-1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2330528
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG1214-1HG40-2XB0
EAN/GTIN:
     4047618055158
Suchbegriffe:
Profinet Gateway
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7-1200 CPU-Modul
SIPLUS
Hersteller Serie = SIPLUS S7-1200 CPU 1214C
Anzahl der Eingänge = 16
Ausgangstyp = Relais
Zur Verwendung mit = SIPLUS S7-1200
Eingangstyp = Analog
Anzahl der Digitaleingänge = 14
Anzahl der Ausgänge = 10
Better World-Produkt = Ja
Anzahl der Analogeingänge = 2
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
SIPLUS S7-1200 CPU 1214C
Anzahl der Eingänge:
16
Ausgangstyp:
Relais
Zur Verwendung mit:
SIPLUS S7-1200
Eingangstyp:
Analog
Anzahl der Digitaleingänge:
14
Anzahl der Ausgänge:
10
Better World-Produkt:
Ja
Anzahl der Analogeingänge:
2
Weitere Suchbegriffe: siemens siplus, profinet gateway, 2330528, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Siemens, 6AG12141HG402XB0, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 604,38*
€ 662,06*
72 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,13*
€ 672,44*
Frei Haus
ab € 635,08*
€ 698,59*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 651,27*
€ 734,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 688,72*
€ 777,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,94*
€ 925,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,44*
€ 925,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,65*
€ 903,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,57*
€ 846,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,72*
€ 819,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.