Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity USB-Steckverbinder 4.0 Standard Buchse / 5.0A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2331446
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2385692-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = SMD
USB Version = 4.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 5.0A
Kontaktmaterial = Gold über Nickel
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
SMD
USB Version:
4.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
5.0A
Kontaktmaterial:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 2331446, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 23856921, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,50*
2 Tage
873
1
€ 14,99*
ab € 1,20*
€ 3,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 1.200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.