Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2385692-1 USB-BUCHSE, 4.0, ABGEWINKELT, 24POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3801609
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2385692-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • USB-Steckverbinder: -
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 4.0
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 24 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 2385692-1, 3801609, 380-1609
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 1,18*
    € 1,50*
    Lager 139
    873
    1
    € 14,99*
    ab € 1,20*
    € 3,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,94*
    € 4,6886
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.