Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CoolSiC AIMW120R035M1HXKSA1 N-Kanal, THT MOSFET 1200 V / 52 A, 3-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2333486
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     AIMW120R035M1HXKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 52 A
Drain-Source-Spannung max. = 1200 V
Serie = CoolSiC
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,035 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
52 A
Drain-Source-Spannung max.:
1200 V
Serie:
CoolSiC
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,035 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2333486, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, AIMW120R035M1HXKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
240
Frei Haus
ab € 23,31*
€ 28,53*
1 Tag
475
1
€ 14,99*
ab € 24,41*
€ 43,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
Mindestbestellmenge: 240 Stück ( entspricht € 6.847,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.