Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Serie ZFB Rc1/4 Vakuumfilter 30μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337477
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZFB200-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Anschlussverbindung = Rc1/4
Filtergröße = 30µm
Serie = ZFB
Durchflussrate max. = 200l/min
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
Rc1/4
Filtergröße:
30µm
Serie:
ZFB
Durchflussrate max.:
200l/min
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
551
€ 4,90*
ab € 12,22*
€ 16,36*
1 Tag
45
€ 8,90*
ab € 12,34*
€ 16,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,60*
€ 18,70*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 14,28*
€ 19,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.