Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Serie ZFC One-Touch-Anschluss 3 mm Vakuumfilter 5μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337478
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZFC53
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Vakuumfilter
smc druckluftfilter
Anschlussverbindung = One-Touch-Anschluss 3 mm
Filtergröße = 5µm
Serie = ZFC
Durchflussrate max. = 20l/min
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
One-Touch-Anschluss 3 mm
Filtergröße:
5µm
Serie:
ZFC
Durchflussrate max.:
20l/min
Weitere Suchbegriffe: druckluftfilter, druckluftfilter 5my, 2337478, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, SMC, ZFC53, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Vacuum Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1971
2
€ 4,90*
ab € 8,49*
€ 11,19*
3 Tage
76
1
€ 8,90*
ab € 8,62*
€ 11,60*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,48*
€ 13,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.