Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAEGER Gasdetektor für H2S 15 s Monochrome < +- 2 % des gemessenen Werts % ATEX zugelassen, Tragbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337813
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8326320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eingasmessgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät
Messbare Gase = H2S
Genauigkeit = < +- 2 % des gemessenen Werts %
Reaktionszeit = 15 s
ATEX Zulassung = Ja
Geräteart = Tragbar
Anzeigentyp = Monochrome
Akustischer Alarm = Ja
Optischer Alarm = Ja
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = Batterie LBT 1
Batterie-Einsatzdauer = 2 Jahre
Abmessungen = 64 x 84 x 20mm
Gewicht = 106(113 g with clip)g
Länge = 20mm
Weitere Informationen:
Messbare Gase:
H2S
Genauigkeit:
< +- 2 % des gemessenen Werts %
Reaktionszeit:
15 s
ATEX Zulassung:
Ja
Geräteart:
Tragbar
Anzeigentyp:
Monochrome
Akustischer Alarm:
Ja
Optischer Alarm:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
Batterie LBT 1
Batterie-Einsatzdauer:
2 Jahre
Abmessungen:
64 x 84 x 20mm
Gewicht:
106(113 g with clip)g
Länge:
20mm
Weitere Suchbegriffe: CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, eingasmessgerät dräger, eingasmessgerät, eingasmessgerät h2s, 2337813, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Gasmelder, DRAEGER, 8326320, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Gas Detectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,32*
€ 262,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 250,23*
€ 299,20*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,39*
€ 311,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 273,96*
€ 330,22*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,20*
€ 377,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,20*
€ 356,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,74*
€ 349,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,23*
€ 338,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,38*
€ 307,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 250,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.