Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAEGER Gasdetektor für Schwefeldioxid = 15 s. Monochrome = ±2 % des gemessenen Werts %, Nahrungsmittelindustrie,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337816
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8326323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eingasmessgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät
Messbare Gase = Schwefeldioxid
Genauigkeit = = ±2 % des gemessenen Werts %
Reaktionszeit = = 15 s.
ATEX Zulassung = Ja
Geräteart = Tragbar
Anzeigentyp = Monochrome
Akustischer Alarm = Ja
Optischer Alarm = Ja
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = Batterie LBT 1
Batterie-Einsatzdauer = 2 Jahre
Abmessungen = 64 x 84 x 20mm
Gewicht = 106 g (113 g with clip)
Länge = 20mm
Weitere Informationen:
Messbare Gase:
Schwefeldioxid
Genauigkeit:
= ±2 % des gemessenen Werts %
Reaktionszeit:
= 15 s.
ATEX Zulassung:
Ja
Geräteart:
Tragbar
Anzeigentyp:
Monochrome
Akustischer Alarm:
Ja
Optischer Alarm:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
Batterie LBT 1
Batterie-Einsatzdauer:
2 Jahre
Abmessungen:
64 x 84 x 20mm
Gewicht:
106 g (113 g with clip)
Länge:
20mm
Weitere Suchbegriffe: CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, eingasmessgerät dräger, eingasmessgerät, 2337816, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Gasmelder, DRAEGER, 8326323, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Gas Detectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 311,37*
€ 382,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,84*
€ 410,97*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,51*
€ 493,52*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,14*
€ 572,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,92*
€ 455,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,53*
€ 449,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,96*
€ 406,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,10*
€ 384,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,37*
€ 370,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.