Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAEGER Gasdetektor für H2S 15 s Monochrome < +- 2 % des gemessenen Werts % ATEX zugelassen, Tragbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337817
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8326330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eingasmessgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät
Messbare Gase = H2S
Genauigkeit = < +- 2 % des gemessenen Werts %
Reaktionszeit = 15 s
ATEX Zulassung = Ja
Geräteart = Tragbar
Anzeigentyp = Monochrome
Akustischer Alarm = Ja
Optischer Alarm = Ja
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = Batterie LBT 1
Batterie-Einsatzdauer = 2 Jahre
Abmessungen = 64 x 84 x 20mm
Gewicht = 106(113 g with clip)g
Betriebstemperatur min. = +30°C
Weitere Informationen:
Messbare Gase:
H2S
Genauigkeit:
< +- 2 % des gemessenen Werts %
Reaktionszeit:
15 s
ATEX Zulassung:
Ja
Geräteart:
Tragbar
Anzeigentyp:
Monochrome
Akustischer Alarm:
Ja
Optischer Alarm:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
Batterie LBT 1
Batterie-Einsatzdauer:
2 Jahre
Abmessungen:
64 x 84 x 20mm
Gewicht:
106(113 g with clip)g
Betriebstemperatur min.:
+30°C
Weitere Suchbegriffe: CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, eingasmessgerät dräger, eingasmessgerät, eingasmessgerät h2s, 2337817, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Gasmelder, DRAEGER, 8326330, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Gas Detectors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,08*
€ 468,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 389,90*
€ 468,40*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,31*
€ 556,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 475,92*
€ 557,37*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,20*
€ 613,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,40*
€ 557,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,22*
€ 548,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,20*
€ 504,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,01*
€ 479,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,90*
€ 463,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 389,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.