Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Schneidklinge, 58,4 mm, Meißel, Stahl, Nein, 19 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2340808
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     42045.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2340808
Handwerkzeuge
Messer, Scheren & Sägen
Messerklingen
Klingengröße = 58,4 mm
Klingenform = Meißel
Material/Stoff = Stahl
Robust = Nein
Klingenbreite = 19 mm
Weitere Informationen:
Klingengröße:
58,4 mm
Klingenform:
Meißel
Material/Stoff:
Stahl
Robust:
Nein
Klingenbreite:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,02*
€ 22,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.