Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,382 mm², 22 AWG 1000ft Rot PFA isoliert 19/0,16 mm^2 Litzen UL11905


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342190
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2622 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,382 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 19/0,16 mm^2
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = PFA
Betriebsspannung = 600 V
Drahttyp = UL11905
Serie = Hook-up Wire Specialty
Schaltdraht-Typ = Für hohe Temperaturen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,382 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
19/0,16 mm^2
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
PFA
Betriebsspannung:
600 V
Drahttyp:
UL11905
Serie:
Hook-up Wire Specialty
Schaltdraht-Typ:
Für hohe Temperaturen
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 rot, litze, litze rot, 2342190, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 2622RD001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 807,04*
€ 1.008,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.729,68*
€ 1.967,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.967,04*
€ 2.340,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.952,56*
€ 2.323,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.873,73*
€ 2.229,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.760,59*
€ 2.095,10
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.729,68*
€ 2.058,32
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 1,72968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.