Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: SPC PTFE Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.15mm Drahtdurchmesser: 22 AWG ...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.15mm Zulassun...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.15mm Drahtdurchmesser: 22 AWG Zulassun...
Litzendraht, 572222219, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
LAPP 4160104 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Rot 100 m Einzelader Multi-Standard SC 2.1 Feindrähtig Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsat...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.15mm Drahtdurchmesser: 22 AWG Zulassu...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.15mm Drahtdurchmesser: 22 AWG Zulassu...
Litzendraht, 574222219, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...