Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,057 mm², 30 AWG 300m Blau PFA isoliert Ø 0.3mm 7/0,10 mm Litzen UL11905


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342251
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2630 BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,057 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 30 AWG
Aderlitzen = 7/0,10 mm
Länge = 300m
Isoliermaterial = PFA
Außendurchmesser = 0.3mm
Drahttyp = UL11905
Serie = Hook-up Wire Specialty
Schaltdraht-Typ = Für hohe Temperaturen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,057 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
30 AWG
Aderlitzen:
7/0,10 mm
Länge:
300m
Isoliermaterial:
PFA
Außendurchmesser:
0.3mm
Drahttyp:
UL11905
Serie:
Hook-up Wire Specialty
Schaltdraht-Typ:
Für hohe Temperaturen
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze blau, litze, litze awg30, 2342251, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 2630BL001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 589,74*
€ 748,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.293,11*
€ 1.476,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.476,61*
€ 1.757,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.461,86*
€ 1.739,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.405,99*
€ 1.673,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.322,89*
€ 1.574,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.293,11*
€ 1.538,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 1,29311* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.