Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,032 mm², 32 AWG 100ft Rot PFA isoliert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342278
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2632 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht rot
Leiterquerschnitt = 0,032 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 32 AWG
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PFA
Betriebsspannung = 600 V
Serie = Hook-up Wire Specialty
Schaltdraht-Typ = Für hohe Temperaturen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,032 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
32 AWG
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PFA
Betriebsspannung:
600 V
Serie:
Hook-up Wire Specialty
Schaltdraht-Typ:
Für hohe Temperaturen
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht 0.032 mm², 2342278, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 2632RD005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 78,63*
€ 110,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 151,60*
€ 192,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 192,61*
€ 229,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 188,96*
€ 224,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 181,37*
€ 215,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 168,14*
€ 200,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 151,60*
€ 180,40
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 1,516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.