Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ThermoThin; 32AWG; Draht; Cu; PFA; rot; 600V; 30,5m; 100ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; ThermoThin; 32AWG; Draht; Cu; PFA; rot; 600V; 30,5m; 100ft
Leitungen; ThermoThin; 32AWG; Draht; Cu; PFA; rot; 600V; 30,5m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-2632-RD005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2632 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht rot
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -150...300°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PFA
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;vernickelt
Leitungs-Art: ThermoThin
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,51mm
Aderdurchmesser: 32AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht 0.032 mm²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 78,63*
€ 110,17*
Frei Haus
ab € 151,60*
€ 192,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 110,17*
€ 131,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 108,29*
€ 128,87
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 97,76*
€ 116,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 93,20*
€ 110,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 91,11*
€ 108,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,63*
€ 93,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,7863* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.