Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC CXSM Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend mit Gleitlager, Bohrung Ø 20mm / Hub 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2344524
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CXSM20-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
Führungszylinder
Stellzylinder
Hub = 80mm
Bohrung = 20mm
Serie = CXSM
Ausführung = Zweifach
Lagertyp = Gleitlager
Weitere Informationen:
Hub:
80mm
Bohrung:
20mm
Serie:
CXSM
Ausführung:
Zweifach
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: führungszylinder smc, führungszylinder, 2344524, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, SMC, CXSM2080, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 222,64*
€ 266,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 290,64*
€ 353,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,71*
€ 420,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,71*
€ 418,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,74*
€ 400,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,64*
€ 345,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.