Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riley STREAM EVOSchutzbrille Sicherheitsbrillen Linse Klar mit UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2347180
Hersteller:
     Riley
Herst.-Nr.:
     RLY00361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Ja
Typ = Sicherheitsbrillen
beschlagfrei = Ja
Befestigungstyp = Rahmen
EN 166 Schutzbrille = F, T
Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC)
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Ja
Typ:
Sicherheitsbrillen
beschlagfrei:
Ja
Befestigungstyp:
Rahmen
EN 166 Schutzbrille:
F, T
Scheibenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 2347180, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Riley, RLY00361, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.