Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centurion Safety Classic Gesicht Gesichtsschutz mit UV Schutz Klar, Azetat


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2347207
Hersteller:
     Centurion Safety
Herst.-Nr.:
     S592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Schutztyp = Gesicht
UV Schutz = Ja
Hochklappbar = Nein
Serie = Classic
beschlagfrei = Ja
Länge = 210mm
Visiermaterial = Azetat
Scheibenfarbe = Klar
Weitere Informationen:
Schutztyp:
Gesicht
UV Schutz:
Ja
Hochklappbar:
Nein
Serie:
Classic
beschlagfrei:
Ja
Länge:
210mm
Visiermaterial:
Azetat
Scheibenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild, 2347207, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Centurion Safety, S592, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Face Shields
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.