Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centurion Safety ArcPro Gesicht Gesichtsschutz mit UV Schutz Klar, Kontakthitze resistent, PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2347226
Hersteller:
     Centurion Safety
Herst.-Nr.:
     S590AEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Resistent gegen = Kontakthitze
Schutztyp = Gesicht
UV Schutz = Ja
Hochklappbar = Nein
Serie = ArcPro
beschlagfrei = Ja
Länge = 210mm
Visiermaterial = PC
Scheibenfarbe = Klar
Weitere Informationen:
Resistent gegen:
Kontakthitze
Schutztyp:
Gesicht
UV Schutz:
Ja
Hochklappbar:
Nein
Serie:
ArcPro
beschlagfrei:
Ja
Länge:
210mm
Visiermaterial:
PC
Scheibenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild, 2347226, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Centurion Safety, S590AEA, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Face Shields
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.