Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Keramik Fächerschleifscheibe Ø 76mm, Korngröße 483μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2347811
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100126838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Scheibendurchmesser = 76mm
Schleifmaterial = Keramik
Korngröße = 483µm
Packungsinhalt = 1
Klasse = 36+
Serie = Cubitron II
Scheibenform = Rund
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
76mm
Schleifmaterial:
Keramik
Korngröße:
483µm
Packungsinhalt:
1
Klasse:
36+
Serie:
Cubitron II
Scheibenform:
Rund
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 76mm, fächerschleifscheibe, 3m fächerschleifscheibe, 2347811, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, 3M, 7100126838, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.