Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Flachmeißel, 12 mm, Beryllium-Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2350027
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     265.20SR
EAN/GTIN:
     3148518678865
Suchbegriffe:
Flachmeißel (Funkenfrei)
Maurermeißel (Funkenfrei)
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Klingenbreite = 12 mm
Klingenmaterial = Beryllium-Kupfer
Stückzahl = 1
Meißel Typ = Flach
Länge = 150mm
Funkenfrei = Ja
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
12 mm
Klingenmaterial:
Beryllium-Kupfer
Stückzahl:
1
Meißel Typ:
Flach
Länge:
150mm
Funkenfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, elektrikermeißel, 2350027, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Meißel, Facom, 26520SR, Hand Tools, Hammers & Demolition, Chisels
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,93*
€ 46,88*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,33*
€ 47,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,29*
€ 50,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,28*
€ 53,76*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,39*
€ 54,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.