Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Flachmeißel, 14 mm, Beryllium-Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2350028
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     265.22SR
EAN/GTIN:
     3148518721240
Suchbegriffe:
Flachmeißel (Funkenfrei)
Maurermeißel (Funkenfrei)
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Klingenbreite = 14 mm
Klingenmaterial = Beryllium-Kupfer
Stückzahl = 1
Meißel Typ = Flach
Länge = 160mm
Funkenfrei = Ja
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
14 mm
Klingenmaterial:
Beryllium-Kupfer
Stückzahl:
1
Meißel Typ:
Flach
Länge:
160mm
Funkenfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, elektrikermeißel, 2350028, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Meißel, Facom, 26522SR, Hand Tools, Hammers & Demolition, Chisels
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,10*
€ 61,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,09*
€ 61,42*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,62*
€ 71,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,21*
€ 75,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,51*
€ 77,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.