Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Flachmeißel, 16 mm, Beryllium-Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2350029
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     265.24SR
EAN/GTIN:
     3148518678940
Suchbegriffe:
Flachmeißel (Funkenfrei)
Maurermeißel (Funkenfrei)
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Klingenbreite = 16 mm
Klingenmaterial = Beryllium-Kupfer
Stückzahl = 1
Meißel Typ = Flach
Länge = 200mm
Funkenfrei = Ja
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
16 mm
Klingenmaterial:
Beryllium-Kupfer
Stückzahl:
1
Meißel Typ:
Flach
Länge:
200mm
Funkenfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, elektrikermeißel, 2350029, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Meißel, Facom, 26524SR, Hand Tools, Hammers & Demolition, Chisels
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,20*
€ 60,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,93*
€ 61,03*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,48*
€ 73,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,02*
€ 78,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,31*
€ 79,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.