Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Wasserpumpenzange / Backen 38mm , gebogen, funkenfrei 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2350156
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     482.30SR
EAN/GTIN:
     3148518641081
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 300 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 38mm
Backenbreite = 11mm
Funkenfrei = Ja
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
300 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
38mm
Backenbreite:
11mm
Funkenfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangenschlüssel, wapu zange 300mm, wapu zange, facom wasserpumpenzange, 2350156, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 48230SR, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,37*
€ 260,39*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,18*
€ 261,65*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,34*
€ 262,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 237,44*
€ 294,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 241,47*
€ 297,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,16*
€ 347,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,09*
€ 327,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.