Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Metallregal (Fachbodenregale) Typ Ablagefach aus Metall in Schwarz, 70mm, 722mm x 164mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2350486
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     RWS-SHELFBS
EAN/GTIN:
     3662424159916
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
System = Fachbodenregale
Baugruppentyp = Ablagefach
Breite = 164mm
Höhe = 70mm
Länge = 722mm
Material = Metall
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
System:
Fachbodenregale
Baugruppentyp:
Ablagefach
Breite:
164mm
Höhe:
70mm
Länge:
722mm
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank facom, montagewerkbank, 2350486, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsregale, Facom, RWSSHELFBS, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Racking
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,35*
€ 54,17*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 38,34*
€ 54,60*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,27*
€ 64,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,89*
€ 97,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.