Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IST006N04NM6AUMA1 N-Kanal, SMD MOSFET Transistor 40 V / 475 A, 5-Pin HSOF-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2350606
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IST006N04NM6AUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 475 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = HSOF-5
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Drain-Source-Widerstand max. = 0,0006 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3.3V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
475 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
HSOF-5
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Drain-Source-Widerstand max.:
0,0006 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3.3V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, smd transistor, 2350606, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IST006N04NM6AUMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.