Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO CDPU Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 10mm / Außen 14mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO CDPU Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 10mm / Außen 14mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-2351230
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2351230
EAN/GTIN:
     5059044313039
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 14mm
Schlauchinnendurchmesser = 10mm
Farbe = Blau
Material = Polyurethan
Länge = 50m
Serie = CDPU
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
14mm
Schlauchinnendurchmesser:
10mm
Farbe:
Blau
Material:
Polyurethan
Länge:
50m
Serie:
CDPU
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, druckluftleitung, 2351230, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, RS PRO, PU1410BLU, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,75*
€ 317,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,26*
€ 315,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,89*
€ 287,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.