Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OTL Trennschalter 3-polig 25A Schraubmontage IP 65 9kW Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2351800
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022562R2400 OTL25B3M
EAN/GTIN:
     6417019180052
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 25A
Montageart = Schraubmontage
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 9kW
Serie = OTL
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
25A
Montageart:
Schraubmontage
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
9kW
Serie:
OTL
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter abb 3polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, 2351800, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, 1SCA022562R2400OTL25B3M, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,70*
€ 213,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,72*
€ 219,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 179,43*
€ 221,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 199,88*
€ 238,40*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 218,75*
€ 260,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.