Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT Trennschalter 3-polig 40A Schraubmontage IP 20 18,5kW Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352184
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA105068R1001
EAN/GTIN:
     6417019391984
Suchbegriffe:
Knebelgriff
Trennschalter
trennschalter abb
knebelgriff
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 40A
Montageart = Schraubmontage
IP Schutzart = IP 20
Leistung = 18,5kW
Serie = OT
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
40A
Montageart:
Schraubmontage
IP Schutzart:
IP 20
Leistung:
18,5kW
Serie:
OT
Weitere Suchbegriffe: 2352184, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, 1SCA105068R1001, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 51,60*
€ 66,47*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 54,61*
€ 70,35*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 57,52*
€ 75,59*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 59,27*
€ 75,93*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 85,39*
€ 100,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 100,35*
€ 119,4165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 97,34*
€ 115,8346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,39*
€ 101,6141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.003,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.