| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40020335 Herst.-Nr.: 1SCA105068R1001 EAN/GTIN: 6417019391984 |
| |
|
| | |
| Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 690 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Die OT-Lasttrennschalter können als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. ABB bietet ihnen für diese Serie ebenfalls ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe und Klemmenabdeckungen. Somit können OT-Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Herkunftsland: | Finnland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, hauptschalter 3 polig, knebelgriff, trennschalter abb, OT30F3, 1SCA105068R1001, Ein-Ausschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Motorenschalter, Reparaturschalter, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter, Umschalter, Verteilerschalter, Wartungsschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 47,37* | € 61,43* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 54,02* | € 70,29* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 57,23* | € 74,29* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 58,72* | € 75,22* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 64,54* | € 82,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|