Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM IGBT / 75 A ±30V max. , 650 V 404 W, 3-Pin TO-247N N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352727
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RGSX5TS65EGC11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 75 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 650 V
Gate-Source Spannung max. = ±30V
Anzahl an Transistoren = 1
Gehäusegröße = TO-247N
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Single & Common Emitter
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
75 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
650 V
Gate-Source Spannung max.:
±30V
Anzahl an Transistoren:
1
Gehäusegröße:
TO-247N
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Single & Common Emitter
Weitere Suchbegriffe: 2352727, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, RGSX5TS65EGC11, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
450
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 6,93*
2 Tage
15
1
€ 14,99*
ab € 4,61*
€ 12,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 3.118,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.