Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM IGBT / 50 A ±30V max. , 650 V 348 W, 3-Pin TO-247N N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352766
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RGWX5TS65DHRC11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 50 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 650 V
Gate-Source Spannung max. = ±30V
Verlustleistung max. = 348 W
Gehäusegröße = TO-247N
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Single & Common Emitter
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
50 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
650 V
Gate-Source Spannung max.:
±30V
Verlustleistung max.:
348 W
Gehäusegröße:
TO-247N
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Single & Common Emitter
Weitere Suchbegriffe: 2352766, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, RGWX5TS65DHRC11, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.543,652*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 450 Stück (ab € 5,65256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.674,242*
€ 3.182,34798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.659,554*
€ 3.164,86926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.593,062*
€ 3.085,74378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.558,0025*
€ 3.044,02298
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.543,652*
€ 3.026,94588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.