Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Drucksensor, 0.1bar bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     108EL-2353116
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ISE30A-01-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0.1bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0.1bar
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter 10bar, druckluftschalter, druckluftschalter smc, 2353116, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ISE30A01F, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 62,14*
€ 79,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,79*
€ 107,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.