Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Drucksensor, 0.1bar bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISE30A-01-P-G ISE30A-01-P-G DIGITALERDRUCKSCHALTER
ISE30A-01-P-G ISE30A-01-P-G DIGITALERDRUCKSCHALTER
Artikel-Nr.:
     108EL-2353117
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ISE30A-01-P-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0.1bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0.1bar
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter 10bar, druckluftschalter, druckluftschalter smc, 2353117, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ISE30A01PG, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,03*
€ 78,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,92*
€ 86,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.