| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2353772 Herst.-Nr.: 89.6 EAN/GTIN: 3148511267448 |
| |
|
| | |
| Stückzahl = 1 Größe = T6 Form = L Ausführung kurz/lang = kurz Finish = Poliert
Male Torx®-Schlüssel. Kurze Torx®-Schlüssel, einzeln in Größen T6 bis T50 oder im 8-teiligen Satz verfügbar. Der Satz 89.JP8 kommt in einem kompakten Kasten mit Faltklappe für die schnelle Auswahl der gewünschten Größe. Weitere Informationen: | | Stückzahl: | 1 | Größe: | T6 | Form: | L | Ausführung kurz/lang: | kurz | Finish: | Poliert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2353772, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, TORX®-Schlüssel, Facom, 896, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Torx Keys |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,21* | € 6,23* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,10* | € 6,26* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,81* | € 7,42* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,92* | € 7,48* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,19* | € 17,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|